KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Profesional (Alat Ukur Kelembaban) 10037770 1unit

#Nomor SKU S000052622
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10037770
Unit 1unit
Electrode Length (mm) 8
Auto Power OFF After approx. 3 mins
Auto LCD backlight OFF After approx. 10 sec
Dimension (HxWxD) (mm) 160x60x28
Measuring Range (%) Wood : 1-75, Builing Material : 0.1-2.4
Accuracy (%) Wood : 0-30%/±1, 30-60%/±2, 60-75%/±4, Others Materials : /±0.5%
Ambient Temperature (°C) Measuring Range: -40 to 70 (-40 to 158°F), Accuracy: -40 to -10 & +40 to +70/±2°C, -10 to +40/±1°C
Ambient Relative Humidity Measuring Range: 0 to 100%, Accuracy: 0-20% & 80-100%/±5°C, 20-80%/±3.5°C
Weight (kg) 0.203
Battery 3 x Cr 2032
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Like any pinless moisture meter, this unit provides professionals with the ability to get a reading of the moisture content of wood or other materials with a flat surface in an instant without leaving pin holes in the material like a standard pin-type moisture meter would.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Large LCD display
- Readings with Moisture Probe or Hammer Electrode
- Readings with Integral electrode Pins
- Impact proof plastic housing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan