KRISBOW Mesin Pemotong Keramik KW0700861 1050W 110mm 1unit

#Nomor SKU S000052551
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0700861
Unit 1unit
Blade Diameter (mm) 110
Dimensions (LxWxH) (mm) 220x210x180.
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 570
Maximum Cutting Capacity (mm) 34
No Load Speed (rpm) 13300
Voltage (V) 220
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur:
Easy operation and effective used for cutting process

Kegunaan:
Compact and lightweight design, The tool starts operate with push botton switch for convenient start, Equipped with lock on / off knob for easy operation, Easy to change of blade
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature

Easy operation and effective used for cutting process

Use
Compact and lightweight design
The tool starts operate with push botton switch for convenient start
Equipped with lock on / off knob for easy operation
Easy to change of blade

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan