KRISBOW Sabuk Pengaman Proyek KW1000439 without Lanyard Red/ Black 1unit

#Nomor SKU S000052423
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1000439
Unit 1unit
Belt Material Nylon
Tensile Strength (kN) 9
Dimensions (cm) 26x18x10
Type Harness without lanyard
Includes Nylon Belt, 6 x buckle, 3 x d ring, 1 x double-lock snap hook, 1 x quick link, 6 x bundle of belt
Color Red-Black
Belt Size (mm) 45
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kegunaan:
Belt : 45mm nylon belt, 3x d ring, 6x buckle, 1x double-lock snap hook, 1x quick link, 6x bundle of belt
Description
Use:
Belt : 45mm nylon belt
3x d ring
6x buckle
1x double-lock snap hook
1x quick link
6x bundle of belt
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Belt : 45 MM nylon belt 3 x d ring 6 x buckle 1 x doubl e-lock snap hook 1x quick link 6 x bundle of belt
Suitable for climbing and for safety equipment

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan