KRISBOW Termometer Digital KW0600278 -50-1300°C 1unit

#Nomor SKU S000052293
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0600278
Unit 1unit
Temperature Range (°C) 50 - 1300
Dimensions (mm) 165x76x43
Type Input Single
Temperature Range (°F) 58 - 2000
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quality Product
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
This product is not intended for human
Feature
- Automatic selection range
- degrees C/ degrees F switchable and auto power off
- Use r selectable 0.1 degrees C or 1 degrees C (0.1 degrees F for 1 degrees F) Resolution
- Large 3 1/2 digit (1999 counts) LCD display
- Data hold and max. hold
- Single Type K thermometer with input direct or differential measurements to 0.1 degrees.
- Wide variety of interchangeable thermocouple probes
- Front panel offset adjustment to optimize accuracy

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan