Niigata Seiki (SK) Radius Gauge RG-32 1unit
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RG-32 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 7.5-15.0 |
| Accuracy (mm) | ± 0.1 |
| M Code | 27557313 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Use for checking the radius curve of dies, jigs, and wooden molds, etc.
Material: Machine grade carbon steel
Material: Machine grade carbon steel
Feature
Concave and convex leaves are separated.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Radius%20Gauge/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Radius%20Gauge%20RG-32%201unit/S000052014-2.jpg)