TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work Bench (Tangga Pijakan / Tangga Platform) TSF153 1set

#Nomor SKU S000049758
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSF153
Unit 1set
Foot Bar Width (mm) 200
Mass (kg) 4.3
Maximum Working Load (kg) 150
Number of Steps 1
Overall Height (cm) 30
Specifications Assembly Type
Top Plate Height H (mm) 300
Top Plate Size (mm) 500 x 400
M Code 8296285
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:





For work in factory or warehouse.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan