TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) TWC06 1set

#Nomor SKU S000049747
Wishlist
Rp23.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWC06
Unit 1set
Dimension D (mm) 6 (1/4)
Dimension L (mm) 30.96
Dimension W1 (mm) 17.46
Finishing Material Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
Rope Diameter to Use (mm) 6
M Code 08345452
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:







Connection of goods and wire rope

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan