TRUSCO Tali Packing TPP155 Yellow 1roll

#Nomor SKU S000049382
Wishlist
Rp859.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPP155
Unit 1roll
Color Yellow
Finishing Material Material: Polypropylene
Fracture Elongation (%) 20
Length (m) 1000
Tensile Strength (kg) 100
Thickness (mm) 0.5
Width (mm) 15.5
M Code 08400962
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is extremely tough and has both lightness and softness that is easy to handle.










Feature












It is extremely strong and tough, it also has light handling and softness It is equipped.





There is no change in strength even if it absorbs n

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan