TRUSCO Sapu Tangan Serat Pakis (Hand Broom) LES 1set

#Nomor SKU S000049210
Wishlist
Harga spesial Rp57.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 58%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number LES
Unit 1set
Material (Handle) Wood, (Fitting) Tin Plate, (Material) Fern
Overall-Length x Width W (mm) 245 x 100
Trim Length (mm) 90
Weight (g) 65
M Code 08372892
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:





Removal of chip which occurs with lathe turning Cleaning working table

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait