TRUSCO Sapu Tangan Serat Pakis (Hand Broom)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Material(Handle) Wood, (Fitting) Tin Plate, (Material) Fern
Overall-Length x Width W (mm)245 x 100
Trim Length (mm)90
Weight (g)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removal of chip which occurs with lathe turning Cleaning working table

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait