TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) TIB10M 1pc

#Nomor SKU S000049069
Wishlist
Harga spesial Rp159.900 Harga normal Rp209.900
Persediaan
Diskon 23%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TIB10M
Unit 1pc
Dimension H (mm) 42
Dimensions b (mm) 18.0
Dimension D (mm) 8.0
Dimension L (mm) 25
Finishing Material Stainless steel (SUS304)
Mass (g /package) 59
Package Quantity (pieces) 1
Reference Working Load (kN) 1.47
Screw Diameter M10 x 1.50
M Code 08346816
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:








General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan