TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type 10 M (Lakban Listrik) GJ2110 Green 1set(10rolls)

#Nomor SKU S000049023
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GJ2110
Unit 1set(10rolls)
Color Green
Adhesive Rubber Type
Adhesive Power (N/10mm) 1.84
Base Material Soft PVC Films
Extensibility (%) 251
Operating Temperature Range (°C) 10 to 90
Rewind Strength (N/10mm) 3.4
Tape Length (m) 10
Tape Thickness (mm) 0.2
Tape Width (mm) 19
Tensile Strength (N/10mm) 15 or More
Weight (g) 450
M Code 08399763
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:




Wiring installation. For insulation of machinery tools.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan