TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type 10 M (Lakban Listrik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp139.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber Type
Adhesive Power (N/10mm)1.84
Base MaterialSoft PVC Films
Extensibility (%)251
Rewind Strength (N/10mm)3.4
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.2
Tape Width (mm)19
Tensile Strength (N/10mm)15 or More
Weight (g)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wiring installation. For insulation of machinery tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan