TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel) TKH25CA 1pc

#Nomor SKU S000048436
Wishlist
Rp83.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TKH25CA
Unit 1pc
Bore Diameter (ɸ mm) 3.2
Dimension D2 (mm) 6.3
Dimensions p1 (mm) 6
Finishing Material Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
Length H (mm) 25
Number of Tubes 3
Screw Holes Number 4
Thickness (mm) 1.5
Weight (g) 13
Width (mm) 32
M Code 08342171
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engsel Pintu
Warning
Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan