TRUSCO Lobe Knob Bolt TFKB1M6X15 Black 1set

#Nomor SKU S000048240
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp22.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFKB1M6X15
Unit 1set
Color Black
Finishing Material (Knob) ABS Resin, (Male Thread) Steel / Trivalent Chromate
Heat Resistance Temperature (°C) 70
Knob Height 14
Outside Diameter (mm) 35
Screw Dimensions M6 x 1.00
Screw Length (mm) 15
Specifications Male Screw Type
M Code 89613307
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pentagon type knob that easily fits the hand.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk