TRUSCO Lobe Knob Bolt

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp24.900
Spesifikasi
ColorBlack
Finishing Material(Knob) ABS Resin, (Male Thread) Steel / Trivalent Chromate
Knob Height14
Outside Diameter (mm)35
Screw DimensionsM6 x 1.00
SpecificationsMale Screw Type
Heat Resistance Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For machine tools, jigs and tools, office equipment, OA equipment, etc.

Ulasan Produk