TRUSCO Scissor Universal Type (Gunting) TGH250S 1set

#Nomor SKU S000047963
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGH250S
Unit 1set
Stainless Plate Cutting Capacity (mm) 0.7
Edge Type Straight Blade
Blade Thickness (mm) About 4
Cutting Capability (mm) Copper Plate 1.5
Blade Length (mm) 38
Cutting Ability (mm) Copper Plate 1.5
Type Straight Blade
Weight (g) 393
Length (mm) 250
Material Blade Portion (Chromium-Molybdenum Steel), Grip (PVC, Thermoplastic Rubber)
Cutting Ability (mm) Iron Plate 1.2
Cutting Ability (mm) Steel Plate 0.8
M Code 35742996
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The sharp cutting edge makes it easy to cut a 1.2mm thick iron plate. Built-in strong spring. The blade is finished with a rough edge. With safety lock. Designed with an anti-slip grip and fitting handles.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan