TRUSCO Sprayer (Alat Semprot) TFT04L 1set

#Nomor SKU S000047850
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFT04L
Unit 1set
Capacity (L) 4
Hose Length (m) 1.25
Mass (kg) 1
Material Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
Nozzle Two Head Opening
Nozzle Length (mm) 710
Purpose of Use Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
Accessories Shoulder strap
M Code 48936614
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan nozzle dua mulut Dilengkapi dengan perangkat katup pengaman yang secara otomatis yang mampu melepaskan tekanan berlebihan ke luar. Injeksi yang terus-menerus memungkinkan jika tuas dikunci. Anda dapat menyesuaikan penyebaran kabut dengan memutar nozzle ujungnya.
Description
With a two-mouth nozzle Equipped with a safety valve device that automatically releases excessive pressure to the outside Continuous injection is possible if the lever is locked You can adjust the spread of the fog by turning the regulation tip nozzle.
Fitur
Penyemprotan antiseptik/herbisida/pupuk cair/alkohol disinfektan.
- Materials : Nozzle : Staple Fiber, Polypropylene (PP) Tangki : Polyethylene (PE) Selang : Vinyl Chloride (PVC)
- Tali bahu
Feature
Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Materials : Nozzle : Staple Fiber, Polypropylene (PP), Tank : Polyethylene (PE), Hose : Vinyl Chloride (PVC)
- Shoulder strap

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan