TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L) TRRI13S 1set

#Nomor SKU S000047470
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRRI13S
Unit 1set
Mass (g/set) 390
Material Chrome Vanadium Steel (Cr Over V)
Set Items (inch) 0.050,1 / 16,5 / 64,3 / 32, 7 / 64,1 / 8,9 / 64,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
Surface Processing Black Oxide Finish
Accessories Holder
M Code 89626686
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By chamfering both ends, plugging in the hexagon hole is easy Provide stable quality by excellent heat treatment The surface is black dye The holder rotates, making it easy to put in and out wrenches of various sizes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan