TRUSCO Hand Riveter for Iron Work (Tang Rivet) HR2448 1pc

#Nomor SKU S000047361
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR2448
Unit 1pc
Abstract Long Nose Piece With
Compatible Rivet (phi mm) phi2.4, phi3.2, phi4.0, phi4.8mm stainless steel only phi3.2mm
Finishing Material Body: Die-Cast Aluminium Handle : SCM Forging
Length (mm) 270
Set Items (Applicable Rivet Diameter 3.2mm, 4.0mm Combined Use) One Long Nose Piece 6 x 10mm
Weight (g) 0.56
Accessories Long nose piece: 6 x 10mm (Applicable rivet diameter 3.2mm/4mm)
M Code 08340981
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Representative of hand riveters which is excellent in durability and ease of use Can rivet even in a narrow grooves when the long nose piece included is attached.
Feature






Durability of a hand reel which is excellent in durability and ease of use It is a representative product.


When installing the sup

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan