TRUSCO Double-Sided Eyelet Made Of Aluminum PTHPA5 1set(100pcs)

#Nomor SKU S000047241
Wishlist
Rp97.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTHPA5
Unit 1set(100pcs)
Compatible Tool THP-SP (Inner Diameter 10 to 15mm) THP-P (Inner Diameter 4 to 15mm) THP-PH (Inner Diameter 4 to 15mm) THP-HP (Inner Diameter 8 to 15mm)
Inner Diameter (phi mm) 5
Material Aluminium (A1100P)
Package Contents Blister Pack
Thickness (mm) 2
Purpose of Use For repair and reinforcement of holes on belts, curtains, blue sheets, aprons and bags.
M Code 39449742
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is difficult to rust, and the double sided eyelet made of soft raw materials compared with brass or stainless steel, excellent in continuous work such as pliers type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan