TRUSCO Stand Magnifier TLSLF 1pc

#Nomor SKU S000046582
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLSLF
Unit 1pc
Arm Length (mm) 350
Base Dimensions (mm) Width 73 x Depth 90
Finishing Material Lens Material: Glass
Lens Diameter (phi mm) 90
Magnification 2.5x
Type Flexible Type
Weight (g) 890
Purpose of Use Assembly and inspection of parts and so on.
M Code 08288944
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible arm type which can freely change the lens position Since it is equipped with a base, it is very convenient to use both hands with fine work etc.
Feature








Flexible arm type stand magnifier in which the lens position is freely changed.















Use







For assemble parts, testing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan