TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary Table HV8 1pc

#Nomor SKU S000046455
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HV8
Unit 1pc
Indexing Accuracy Up to 10 Seconds
Keyway (mm) 14
Load Capacity (kg) 60
Specifications Surface Roughness ± 0.02mm or Less.
Suitable Chuck Victor TC165F (6inches)
Table Diameter (mm) 200
Total Height (mm) 103
Purpose of Use For accurate angular indexing.
Accessories T shape bolt, Handle
M Code 08283037
Berat (Kg) 29.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimum for arc cutting machining, boring counterbore etc. attached to the table, it can also be used in vertical type. The table rotates 4 degrees per handle rotation.
Feature








Ideal for Arc cutting and boring pocket attachments to the table and can be used vertically too. Table rotates by 4 degrees with 1 rotation of the handle.















Use







For accurate indexing of angle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan