TRUSCO Spatula TS207 1pc

#Nomor SKU S000045199
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS207
Unit 1pc
Blade Thickness (mm) 1
Blade Diameter (cm) 32
Blade Length (mm) 150
Weight (g) 65
Length (mm) 262
Specifications Penetration Type
M Code 37289707
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.
Warning
Use with a hammer is strictly prohibited. SUS420J2 is magnetic.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan