TRUSCO Multipurpose Brush TPB34310 10pcs

#Nomor SKU S000045101
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPB34310
Unit 10pcs
Material (Trim) Mountain Wool, Polypropylene (PP)
Trim Length (mm) 37
Length (mm) 230
Brush Width (mm) 70
Thickness (mm) 13
Bristle Color White Hair
Purpose of Use For water-based and oil-based type.
M Code 37289612
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a versatile type that can be used for a wide range of applications and every kind of coating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait