TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal) BSA1818 1set

#Nomor SKU S000045057
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BSA1818
Unit 1set
Color Blue
Material (Sheet) Polyethylene (PE)
Dimensions (m) 1.71 x 1.71
Number of Eyelet 8
Thickness #3000
Mass (kg) 0.5
Grommet Pitch (cm) 90
Material (Eyelet) Aluminium (Inner Diameter 12mm)
Sheet Thickness (mm) 0.25
Nominal Dimensions (Wide x Long) (m) 1.8 x 1.8
Dimension (Vetical x Horizontal) (m) 1.71 x 1.71
Tensile Strength (50 mm /N ) Vertical 520 , Horizontal 500
Tear Strength (N) Vertical 130, Horizontal 120
Purpose of Use For a rain cover, field cover and roof repair cover.
M Code 08410166
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a medium-term use type sheet that can be used for industrial, civil engineering and agriculture widely.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan