BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) GHO 6500 Professional 650W 1unit

#Nomor SKU S000045047
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GHO 6500
Unit 1unit
Part Number 0 601 596 0K0
Sound Pressure Level (dBA) 86
Sound Level (dBA) 97
Uncertainty K (dB) 3
Adjustable Rebating Depth (mm) 0 – 9
Rated Input Power (W) 650
Planing Width (mm) 82
No Load Speed (rpm) 16500
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Powerful planer with max. 2.6 mm cutting depth!
Powerful 650 W motor provides fast planning speed
New design of the max 2.6 mm cutting depth adjustment
Optimised airflow for wood chip ejection
Description
Planer bertenaga dengan kedalaman pemotongan maks. 2,6 mm!

Motor bertenaga 650 W untuk kecepatan planning yang tinggi
Desain baru penyetelan kedalaman pemotongan maks. 2,6 mm
Aliran udara yang dioptimalkan untuk pembuangan serpihan kayu
Fitur
Fitur:
Planer bertenaga dengan kedalaman pemotongan maks. 2.6mm
- Motor bertenaga 650W untuk kecepatan planning yang tinggi
- Aliran udara yang dioptimalkan untuk pembuangan serpihan kayu

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan