ECOFLOW Solar Panel Portable (Panel Surya Portable)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Type C Output Power (W)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EcoFlow 45W Portable Solar Panel (Type-C)
Panel surya praktis dan serbaguna — dirancang untuk aktivitas outdoor, darurat, atau pengisian daya langsung ke perangkat elektronik.
Fitur
-Ultra Ringan & Portabel
Dengan berat hanya 1.4 kg dan desain lipat seperti map dokumen, sangat cocok dibawa saat berkemah, traveling, hiking, atau untuk kebutuhan cadangan di rumah.
-Konektor USB-C & DC5521
Dilengkapi output USB-C (18W Max) untuk langsung isi daya ke HP, powerbank, drone, kamera, dan lainnya.
Juga tersedia port DC5521 untuk isi power station melalui kabel DC5521 ke XT60i (sudah termasuk).
-Tahan Cuaca Ekstrem
Dibuat dengan bahan ETFE coating dan sertifikasi IP68, tahan terhadap air, debu, pasir, dan panas matahari langsung — siap digunakan di berbagai medan.
-Sel Surya Teknologi Tinggi
Menggunakan sel N-Type TOPCon Monocrystalline, panel ini memiliki efisiensi tinggi dan tetap menghasilkan daya maksimal bahkan dalam kondisi berawan.
-Fleksibel Dipasang
Dapat diletakkan di tanah, digantung di ransel, atap mobil, atau tenda. Tersedia lubang kait di keempat sudut untuk pemasangan yang aman dan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan