ECOFLOW Solar Panel Lightweight (Panel Surya Ringan)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp18.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Tingkat efisiensi konversi hingga 25%
- Sudut dudukan yang dapat disesuaikan 30-60° dan panduan sudut matahari terintegrasi
- Lapisan ETFE; tahan lama
- Ringan dan kompak; sangat portabel
- Peringkat IP68 melindungi dari air dan debu
- Kabel pengisi daya dari panel surya ke XT60 sudah termasuk dalam panel surya portabel EcoFlow
-Dirancang untuk menghadapi badai. Dengan peringkat ketahanan air IP68, Panel Surya Portabel Ringan 160W mempertahankan kinerja tingginya bahkan saat bersentuhan dengan air. Anda dapat mengisi daya dengan aman di tepi laut atau membawanya ke atas perahu Anda.
-Cocok untuk Berbagai Lingkungan. Braket lipat terintegrasi memberikan desain yang ringkas dan praktis, dengan sudut yang dapat disesuaikan 30° dan 60°, sehingga mudah digunakan.
-Didukung oleh teknologi surya TOPCon terdepan di industri, panel ini mencapai efisiensi konversi tinggi hingga 25%, memungkinkan pembangkit listrik Anda untuk mengisi daya lebih cepat.
-Dirancang untuk tahan terhadap suhu tinggi sekaligus memastikan tingkat pembangkitan energi surya yang tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait