KRISBOW Pro Digital Micrometer Bluetooth

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.003
Data OutputDigimatic output for integration with SPC or network measurement systems
FunctionsZero Setting, Data Hold, Data Preset
Measuring Range (mm)0 to 25
Protection RatingIP65 (Dust-proof and coolant-proof)
Resolution (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan