SEKAI Portable Blender

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Blade4-Blade Double Stainless Steel Blade
Cup Capacity (ml)300
Lithium Battery Capacity (mAh)1200
MotorCopper Coil
Package Dimensions (mm)P.110xL.110xT.205
PlugSNI Plug
Power (W)40
Speed (rpm)19000
Voltage (V)DC 3.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Motor kuat
- Blade Stainless SUS 304
- Dengan Saklar Pengaman
- Mudah dibawa ke mana-mana
- Botol plastik food grade
- Dengan 1 pilihan kecepatan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan