TaffGUARD Kacamata Safety Goggles Work Laboratory Eyewar
#Grup produk P117342585
Spesifikasi
| Lens Dimensions (cm) | ±17x9 |
|---|---|
| Material | PVC and Rubber Strap |
| Strap Width (cm) | ±3.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kacamata Safety Goggles Work Laboratory Eyewar - ASL-Y
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kacamata Safety Goggles Work Laboratory Eyewar - ASL-Y
Fitur
Keunggulan Produk:Lensa lebar dengan penutup pada bagian samping dapat melindungi mata dengan maksimal.Lapisan proteksi sinar UV dapat melindungi mata dari bahaya sinar UV.Proteksi lengkap, mulai dari anti fog, anti splash, anti scratch, hingga anti shock.Bagian strapnya terbuat dari bahan karet fleksibel dan dapat diatur sesuai ukuran kepala.Terbuat dari bahan PVC tebal yang ringan dan tidak mudah rusak. OverviewPelindung mata menjadi barang wajib bagi Anda yang bekerja di area dengan kontaminasi tinggi. Pastikan Anda menggunakan pelindung mata berkualitas seperti kacamata safety dari TaffGUARD. Bentuknya yang unik dengan penutup pada bagian samping membuat kacamata safety ini bisa melindungi mata dari partikel mikro, cairan berbahaya hingga debu dengan maksimal. Semakin lengkap dengan adanya proteksi UV serta lapisan anti fog, anti splash, anti scratch, hingga anti shock.
Fitur:
Lensa Lebar Proteksi MaksimalKacamata safety telah dirancang dengan bentuk lensa yang lebar. Lebarnya lensa ini akan memberikan perlindungan di area mata secara menyeluruh tanpa mengurangi bidang pandang dan kemampuan bernapas saat bekerja. Perlindungan dari Sinar UVBekerja di luar ruangan sangat rentan dengan paparan sinar UV. Untuk mengatasi hal tersebut, kacamata safety telah memiliki lapisan anti UV yang tidak hanya mampu memblokir sinar UV, tetapi juga mengurangi silau pada mata.Lindungi dari Partikel BerbahayaKacamata memang hadir untuk pekerjaan yang memiliki risiko tingkat tinggi, seperti pabrik atau laboratorium. Hal ini tampak pada kemampuan kacamata yang mampu melindungi mata dari partikel padat dan partikel kimia.Lebih Nyaman dengan Tali KaretUcapkan selamat tinggal pada rasa sakit di telinga saat menggunakan kacamata selama berjam-jam. Kacamata safety ini dirancang dengan tali karet yang dapat disesuaikan agar lebih nyaman dan tetap stabil saat digunakan.Material Terbaik Tahan LamaMaterial PVC digunakan bukanlah tanpa alasan. Material ini terbukti kekuatannya sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih dengan lapisan anti kabut yang akan memberikan kenyamanan pada Anda di tengah cuaca dingin.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/TaffGUARD%20Kacamata%20Safety%20Goggles%20Work%20Laboratory%20Eyewar/g9P117342585-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
