SNDWAY Digital Inclinometer Protractor (Busur Digital)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Accuracy (°)± 0.2
Battery Capacity (mAh)1000
Battery Operating Time (hour)Up to 8 (320E) / Up to 6 (320F)
Dimensions (mm)84.5 x 70 x 35.5
Laser2 arah (Tipe 320E) / 3 arah (Tipe 320F)
Magnet2 sisi (Tipe 320E) / 4 sisi (Tipe 320F)
MaterialAlumunium + ABS
Measurement UnitsDegree (°), %, mm/m, in/ft
Measuring Range (°)4 x 90
Power SupplyUSB-C Rechargeable Battery
Resolution (°)± 0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait