Sentec Pyranometer (Uji Radiasi Matahari)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Output SignalRS485 (Modbus-RTU)
Power Consumption (W)0.08, ≤0.15
Power Supply (V)10 to 30 DC
Response Time (s)≤10, ≤5
Spectral Range (μm)0.3 to 3
Working Humidity (%RH)0–100 (Accuracy: ≤±10%)
Working Temperature (°C)-40 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait