MATSUMOTO PLATINUM Farm ATV

Sebelum PPN:
Rp96.999.900
Spesifikasi
Battery (V)12/32 Ah
Cargo Dimension (cm)152x122x50
Cargo Lift Height (m)2
Carrying Capacity (kg)1000
Compression Ratio10:1
Cylinder & Gear Dimension (mm)74x64
Displacement (cc)275
Engine ModelCG300, Single Cylinder, Four Stroke Water-Cooled, Inclined
Fuel Capacity (L)9.5 (Gasoline) per 100km
GearboxN/1/2/3/4/5 D-R
Light4 Lights (Front & Rear)
Maximum Power (kW)12 per 6500rpm
Maximum Speed (km/hour)<65
Min. Turning Radius (cm)<400
Minimum Ground Clearance (cm)50
Seat Height (cm)80
Slope Level (°)>25
Starting SystemElectric Start
Tire SizeFront 22x8.0 to 10, Rear 122x10.0 to 10
Unit Dimension (cm)305x120x190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait