MIZU SENSHA-LONG Kepala Semprotan Air

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Connector Size (mm)16 (Selang Standar)
Dimensions (mm)270x120x25
MaterialAluminium Alloy & Copper Piping
Spray Distance (m)10 to 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait