Endress Hausser Non-Contact Level Measurement (Pengukuran Level)

Sebelum PPN:
Rp229.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±1
Ambient Temperature (°C)-40 to +85
Communication4–20 mA HART; Additional Analog Output atau Switch Output; PROFIBUS PA; PROFINET dengan Ethernet-APL; Bluetooth® wireless (opsional) dan aplikasi
FrequencyW-Band (~80 GHz)
Main Wetted PartsStainless Steel 316L atau PTFE (dengan flange berlapis/clad 316L)
Maximum Measurement Distance (m)80
Process ConnectionFlange: DN50 hingga DN150; ASME 2 hingga 8 inci
Process Temperature (°C)-196 to +450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan