RS PRO Miter Gears, Polyacetal

Sebelum PPN:
Rp299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 1.5
Material = POM Resin Gear Type = Miter Number of Teeth = 20
Nominal gear ratio = 1:1
Pitch = 1.5mm
Pressure angle = 20°
Bore = 8mm
Hardness = 110 -> 120HRR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan