RS PRO Miter Gear, Polyacetal

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp249.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delrin Miter Gear. Injection molded acetal miter gear with 1:1 gear ratio.
Tensile strength: 94 N/ mm2 Hardness (Rockwell R): 110-120 Pitch angle: 45°, pressure angle: 49° 48ft Number of teeth: 20
Feature
Specification
Bore = 5mm
Module = 0.8
Gear Type = Miter Material = POM Resin Number of Teeth = 20
Nominal gear ratio = 1:1
Pitch = 0.8mm
Pressure angle = 20°
Hardness = 110 -> 120HRR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan