RS PRO Miter Gear

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Bore = 3mm
Module = 0.5
Gear Type = Miter Number of Teeth = 16
Pitch = 0.5mm
Pressure angle = 20°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan