OHAUS Standard Test Tube Block

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
1 Well Depth (mm)48,4
Number of Well30
Sample Type6mm tube
Well Diameter (mm)8,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan