ANDO KEIKI SEISAKUSHO Hydrometer Heavy Baume (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number63-1461-40
Overall Length (mm)260
Specific Gravity1.000~2.000(0.02)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It features both a 1.0-2.0 specific gravity scale and a Baume scale.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
Heavy Baume: 0-72 (1/1)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait