OHAUS Centrifuge tube combination block

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
1 Well Depth (mm)39.1,44.5,47.6
Number of Well4,3,2
Sample TypeCentrifugal tube combination 1.5mL, 15mL, 50mL
Well Diameter (mm)11.1,17.1,29.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan