OHAUS 2.0 mL cryotube

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
1 Well Depth (mm)36
AS ONE Part Number64-0975-33
Dimensions (cm)10.2x14.2x5.6
Number of Well24
Well Diameter (mm)12,6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an accessory for Ohaus Thermal/Thermal Cooling Incubator Shakers.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan