Kelco Trailing Wire Sensor Poly Flow Switch

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Housing MaterialPolypropylene (PP)
Ingress Protection RatingIP67
Maximum Current Rating (A)15
Maximum Operating Temperature (°C)60
Maximum Pressure (bar)18 (Sekitar 260psi)
Process Connection Size (inch)1 BSP (25 mm)
Switch TypeSPDT Microswitch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan