RS PRO Angle Cutter 75mm (3in.) Disc Size

Sebelum PPN:
Rp7.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Angle cutter 75 mm (3 inch) disc size
Feature
Specification
Grinder Type = Air Angle Grinder Speed = 16500 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan