PEXIO Ergonomic Visitor & Meeting Chair
#Grup produk P116810788
Spesifikasi
| Armrest Length (cm) | 59.5 |
|---|---|
| Backrest Length (cm) | 47 |
| Caster Material | Nylon |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 68x63.5x92.5 to 102 |
| Foot Base Material | Nylon |
| Frame Material | Nylon Plastic |
| Gas Lift Material | Aluminum Class 3 |
| Ideal Height (cm) | 140 above |
| Lumbar Support Material | Nylon |
| Seat Material | Full Padded Foam |
| Seat to Backrest Length (cm) | 58 |
| Weight Capacity (kg) | 120 |
| Wheelbase to Armrest Height (cm) | 50.5 to 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PEXIO Hervey – Fleksibilitas Tanpa Batas dalam Desain MinimalisPEXIO Hervey adalah kursi ergonomis minimalis yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas maksimal di ruang kerja maupun area belajar. Fitur utama Swing Armrest (sandaran lengan yang dapat diangkat ke atas) memungkinkan kursi ini masuk dengan mudah ke bawah meja dan memberikan ruang gerak ekstra. Desainnya yang cerdas membuat Hervey sangat ideal bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk aktivitas khusus seperti bermain gitar atau menyusui, di mana ruang lengan yang bebas sangat dibutuhkan tanpa mengorbankan kenyamanan duduk. Kursi ergonomis HERVEY tersedia dalam 3 pilihan warna; hitam, abu-abu, dan hitam & putih. Fitur Unggulan:Swing Armrest: Sandaran lengan yang dapat diayun ke atas, memberikan fleksibilitas ruang saat dibutuhkan. Ergonomi Esensial:Lumbar Support 1D: Menjaga posisi punggung bawah dengan pengaturan naik-turun. Swing Mode: Mekanisme yang memungkinkan sandaran mengikuti gerak tubuh dengan nyaman. Material Berkualitas: Menggunakan sandaran Polyester Mesh yang sejuk dan dudukan High Density Foam yang awet. Desain Ramping: Sangat cocok untuk ruang kantor, ruang rapat, hingga setup WFH dengan lahan terbatas. Kursi ini cocok untuk:Kursi ruang rapatRuang kerja kantor rumahMusisiDuduk dalam waktu sekitar 4-6 jamTekanan punggung bawah: rendah
Feature
1D Adjustable Lumbar SupportSwing Armrest
Adjustable Height with Cable Mechanism
Swing Recline Position
International BIFMA Certified (ideal weight up to 136 kg)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
