WEIDMULLER D Series DRM Power Relays

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp379.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact configuration: DPDT*Number of poles: 2*Coil type: DC*Coil voltage: 24V*Coil current: 37.8mA*Turn-on voltage (max): 18V*Turn-on voltage (min): 2.4V*Rated voltage: 250V*Rated current: 10A*Size: 27.4 x 21 x 35.7mm*Mounting: Socket type*Contact configuration: DPDT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan