BROADCOM Broadcom Solid State Relay Maximum load current: 0.2 A Maximum load voltage: 600 V PCB mounting, ASSR-5211-001E

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum Load Current = 0.2 A Mounting Type = PCB Mount Maximum Load Voltage = 600 V Minimum Load Voltage = 600 V Maximum Voltage Regulation = 1.7 V Voltage Regulation Range = 1.1 to 1.7 V Minimum Load Current = 0.2 A Contact Form = SPST Output Device = MOSFET Dimensions = 9.9 x 6.6 x 3.68 mm Depth = 6.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan