Rubycon Rubycon electrolytic capacitor 22μF

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance: 22μF, Mounting type: Through hole, Dimension: 12.5 (Dia.) x 25mm, Height: 25mm, Operating temperature Max: +105°C, Lead pitch: 5mm, Lead diameter: 0.6mm, Life: 12000h, Diameter: 12.5mm, Ripple current: 600mA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Technology: Electrolysis, BXC series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait